Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 800V Schraubmontage 1.11V D 34 4-Pin 10μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2278665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MB80A
EAN/GTIN:
     5059040918450
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = D 34
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.11V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.5mm
Breite = 28.5mm

UL E300359. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-26MB. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen Brückengleichrichter bieten einen effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den allgemeinen Einsatz und vorgesehen Messtechnikanwendungen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickelbar oder lötfest Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Mittenlochbefestigung Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis zugelassen gemäß UL E300359 Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Entwickelt und qualifiziert für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
D 34
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.11V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.5mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2278665, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS26MB80A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.