Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 400V Schraubmontage 1.11V D 34 4-Pin 10μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 400V Schraubmontage 1.11V D 34 4-Pin 10μA
Artikel-Nr.:
     108EL-2278643
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MB40A
EAN/GTIN:
     5059040903296
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = D 34
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.11V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.5mm
Höhe = 9.8mm

UL E300359. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-26MB. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen Brückengleichrichter bieten einen effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den allgemeinen Einsatz und vorgesehen Messtechnikanwendungen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickelbar oder lötfest Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Mittenlochbefestigung Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis zugelassen gemäß UL E300359 Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Entwickelt und qualifiziert für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
D 34
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.11V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.5mm
Höhe:
9.8mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2278643, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS26MB40A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 500/2x24
ab € 87,31*
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.