Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 100V THT 1V D 72 4-Pin 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2278558
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC801
EAN/GTIN:
     5059040972773
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 72
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 137A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 100mA
Länge = 15.75mm
Höhe = 5.33mm

Leiterplattenmontage, Serie VS-KBPC8, Vishay Semiconductor. Einphasen-Brückengleichrichter der VS-KBPC8-Serie für Leiterplattenmontage von Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Bauweise Großer Temperaturbereich Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 72
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
137A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
100mA
Länge:
15.75mm
Höhe:
5.33mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2278558, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSKBPC801, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6718978
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.