Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gate-Drive-Transformator 2-Ausgänge, 18 → 36V Flyback Oberflächenmontage, 27μH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2278213
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750318208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 18 → 36V
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anwendung = Flyback
Induktivität = 27µH
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
18 → 36V
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anwendung:
Flyback
Induktivität:
27µH
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 2278213, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750318208, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 5,6156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.532,14*
€ 1.823,2466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.517,50*
€ 1.805,825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.464,16*
€ 1.742,3504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.430,51*
€ 1.702,3069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.403,90*
€ 1.670,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.