Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gate-Drive-Transformator 2-Ausgänge, 9 → 18V Flyback Oberflächenmontage, 7μH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2278208
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750318131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 9 → 18V
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anwendung = Flyback
Induktivität = 7µH
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
9 → 18V
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anwendung:
Flyback
Induktivität:
7µH
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 2278208, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750318131, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.425,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 5,7006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.564,77*
€ 1.862,0763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.549,47*
€ 1.843,8693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.494,03*
€ 1.777,8957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.459,30*
€ 1.736,567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.425,15*
€ 1.695,9285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.