| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2278203 Herst.-Nr.: 750317894 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Primär-Nennspannung = 9 → 18V Anzahl der Ausgänge = 2 Montagetyp = Oberflächenmontage Anwendung = Flyback Induktivität = 18µH
Der Hilfstorantriebstransformator Wurth Elektronik WE-AGDT kann in industriellen Antrieben mit AC-Motorwechselrichtern, HEV/EV-Ladestation, Batterie- und Solarwechselrichteranwendungen eingesetzt werden. Er hat eine Induktivität von 18 μH.Hoher Wirkungsgrad und sehr kompakte Lösung Kleines EP7-Gehäuse für Oberflächenmontage Weitere Informationen: | | Primär-Nennspannung: | 9 → 18V | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Montagetyp: | Oberflächenmontage | Anwendung: | Flyback | Induktivität: | 18µH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 2278203, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750317894, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers |
| | |
| |