| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2278200 Herst.-Nr.: 749252125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sekundär-Nennspannung = 56.2V Primär-Nennspannung = 80V Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 4.7mm Montagetyp = PCB-Montage
Der Stromfühler-Transformator Wurth Elektronik WE-CST kann in der Wechselstromerkennung, Schaltnetzteilen, Überlasterkennung, Lastabfallerkennung und Messanwendung verwendet werden. Er hat eine Induktivität von 1280 μH.Kompakt und flach Für SMD-Montage Weitere Informationen: | | Sekundär-Nennspannung: | 56.2V | Primär-Nennspannung: | 80V | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Länge: | 4.7mm | Montagetyp: | PCB-Montage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, würth elektronik trafo, printtrafo, 2278200, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Wurth Elektronik, 749252125, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers |
| | |
| |