| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2276940 Herst.-Nr.: 2276940 EAN/GTIN: 5056111962855 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Gewindegröße = M6 Länge = 40mm Kopfform = Innensechskant Material = Titanlegierung Gewindetyp = Metrisch Gewindesteigung = 1mm Erfüllte Normen = DIN 912
Gewinde in Übereinstimmung mit DIN-Standard 912 / ISO-Standard 4762. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Innensechskantschrauben aus Titan an, erhältlich in verschiedenen Gewindemaßen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Falls Titan nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir auch Innensechskantschrauben aus blankem, glanzverzinktem Stahl sowie aus Edelstahl A2 (304) und A4 (316) (jeweils gemäß DIN 912) an. Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Gewindegröße: | M6 | Länge: | 40mm | Kopfform: | Innensechskant | Material: | Titanlegierung | Gewindetyp: | Metrisch | Gewindesteigung: | 1mm | Erfüllte Normen: | DIN 912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6, din 912 metrisch, din 912 metrisch v2a, 2276940, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws |
| | |
| |