| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2275376 Herst.-Nr.: E2A-T247-38E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Geräte und Brückengleichrichter TO-220 und TO-247 Länge = 16.28mm Breite = 16.3mm Höhe = 38.1mm Abmessungen = 16.28 x 16.3 x 38.1mm Montage = Durchsteckmontage
Der Kühlkörper Arcol Ohmite E3A-T220-25E verfügt über eine Montagebohrung mit 8-32 Gewinde für einen Brückengleichrichter in einem quadratischen Gehäuse vom Typ D34. Die verdickte Seitenrippe kann zur Befestigung des Kühlkörpers an einer Seitenwand oder zur Montage von TO-220″s verwendet werden.Vertikale durchkontaktierte Leiterplattenmontage Gewindemontagebohrungen Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Geräte und Brückengleichrichter TO-220 und TO-247 | Länge: | 16.28mm | Breite: | 16.3mm | Höhe: | 38.1mm | Abmessungen: | 16.28 x 16.3 x 38.1mm | Montage: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2275376, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Arcol Ohmite, E2AT24738E, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |