Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Zähler LED-Display 6-stellig, U/min, Sekunden, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler TICO 731 Zähler LED-Display 6-stellig, U/min, Sekunden, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Hengstler TICO 731 Zähler LED-Display 6-stellig, U/min, Sekunden, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Hengstler TICO 731 Zähler LED-Display 6-stellig, U/min, Sekunden, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2274938
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Zählmodus = U/min, Sekunden
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 7.5kHz
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Zählmodus:
U/min, Sekunden
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
7.5kHz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, hengstler digitalzähler, drehzahl messgerät, 2274938, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731502, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 161,01*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 175,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.