Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Minuten, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Minuten, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2274871
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Zählmodus = Minuten
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 7.5kHz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Stellungsanzeige/Tachometer. Die Geräte zeigen die Rate der empfangenen Impulse pro Minute an Rückstellend 7 mm Zeichenhöhe 0 °C bis +50 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Zählmodus:
Minuten
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
7.5kHz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, Impulszähler, impulszähler hengstler, drehzahl messgerät, 2274871, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731202, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.