Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Sr. Vorkonfektionierte Litze 8AWG, 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274737
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2174802225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Serie = Mini-Fit Sr.
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Drahtgröße = 8AWG
Kabellänge = 450mm

Die Molex vorCrimp-Anschlussleitung Mini-Fit Sr Buchse auf Mini-Fit Sr Buchse, Goldbeschichtung (Au), 40,00 mm Länge, 8 AWG, RotEinfache, kostengünstige Lösung für den Versuchsaufbau Vorproduktion und Massenproduktion erforderlich
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Sr.
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
8AWG
Kabellänge:
450mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Vorgecrimpte Leitungen, molex crimpstecker, crimpstecker, litze awg8, 2274737, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2174802225, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.