Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC D-A9 Reedschalter, 3m Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC D-A9 Reedschalter, 3m Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2274499
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-A90L
EAN/GTIN:
     5060641269285
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Reedkontakt
Reedschalter
3 meter anschlussleitung
Typ = Reed
Montagetyp = Nut
Offene Leitung - Länge = 3m
Serie = D-A9

Automatischer Reed-Schalter. Reed-Schalter zur Direktmontage von SMC. Dieser Reed-Schalter ist magnetfeld- und wärmebeständig. Entwickelt für den Einsatz mit Luftzylindern, dieses Modell ist ohne Signalleuchte. Diese Schalter haben eine robuste Bauweise und einen Innenwiderstand von 1 Ω oder weniger. Schutzart IP 67 Temperaturbereich: 0 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Reed
Montagetyp:
Nut
Offene Leitung - Länge:
3m
Serie:
D-A9
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, smc anschlussleitung, 2274499, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Linearantrieb-Schalter, SMC, DA90L, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Linear Actuator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.