Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2271501
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-103-02-L-SH-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Durchsteckmontage
Serie = MMS
Seriennummer = MMS-103-02-L-SH-TR

Die Tiger Klauen-Steckdosenleiste der Samtec MMS-Serie hat 3 Stifte pro Reihe und 2 Anschlussleitungen. Es hat 0,000254 mm hellselektives Gold im Kontaktbereich und mattes Zinn auf dem Ende.Einzelne horizontale Reihe Als Band und RolleFertig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Serie:
MMS
Seriennummer:
MMS-103-02-L-SH-TR
Weitere Suchbegriffe: 2271501, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS10302LSHTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1225
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,57*
1 Tag
110
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1225 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.225 Stück
Mindestbestellmenge: 1225 Stück ( entspricht € 1.923,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.