| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271332 Herst.-Nr.: HLE-103-02-G-DV-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Kostengünstige Einstrahl-Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = HLE Seriennummer = HLE-103-02-G-DV-K-TR
Die kostengünstige zuverlässige 2,54-mm-Buchse der Samtec-LE-Serie verfügt über 3 Stifte pro Reihe und 2 Anschlussleitungen. Er hat 0,000508mm Gold im Kontaktbereich und 0,0000762 mm Gold auf dem Endstück.Zweifache vertikale Reihe Pick-and-Pock-Pad aus Polyimid-Film Als Band und Rolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Kostengünstige Einstrahl-Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | HLE | Seriennummer: | HLE-103-02-G-DV-K-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271332, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, HLE10302GDVKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |