| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271077 Herst.-Nr.: CLP-125-02-L-D-A-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 50 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Zuverlässige Dual-Wipe-Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = CLP Seriennummer = CLP-125-02-L-D-A-K-TR
Die flache 1,27-mm-Doppelwischbuchse der Samtec CLP-Serie verfügt über 25 Positionen und eine SMD-Anschlussausführung. Es hat 0,000254 mm hellselektives Gold im Kontaktbereich und mattes Zinn auf dem Ende.Zweireihig Pick-and-Place-Pad Ausrichtungsstift Als Band und Rolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 50 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Zuverlässige Dual-Wipe-Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | CLP | Seriennummer: | CLP-125-02-L-D-A-K-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271077, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP12502LDAKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |