| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2271017 Herst.-Nr.: CLM-103-02-L-D-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1mm Typ = Doppelwischbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Durchsteckmontage Serie = CLM Seriennummer = CLM-103-02-L-D-TR
Die robuste, zuverlässige 1-mm-Mikrobuchse der Samtec CLM-Serie verfügt über 3 Positionen und 2 Anschlussleitungen. Es hat 0,000254 mm hellselektives Gold im Kontaktbereich und mattes Zinn auf dem Ende.Zweireihig Flacher Tiger Claw™-Kontakt mit Zweifachwischer Als Band und Rolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1mm | Typ: | Doppelwischbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Serie: | CLM | Seriennummer: | CLM-103-02-L-D-TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2271017, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLM10302LDTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |