| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2270438 Herst.-Nr.: F17826_VIOLETTA-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = VIOLETTA-W Produkt Typ = LED-Reflektor Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = Silikon Betrachtungswinkel = 60°
Die einzelnen Linsen von Ledial VIOLETTA wurden für UV-C-Beleuchtungsanwendungen in der Nähe von Feldern entwickelt. Das hochbeständige Silikon in Verbindung mit hoher UV-Transmission ermöglicht die Erstellung Durable und effizienter Leuchten für die Oberflächen-, Luft- und Wasser-UV-Desinfektion sowie zur Verhinderung von Pflanzenseuchen und Insektenbefall. Der Schutz vor eindringenden Medien ist mit der Sandwich-Montage zwischen der Frontplatte und der Leiterplatte einfach zu erreichen. Die Linsen sind mit UV-LEDs kompatibel und unterstützen LED-Clusterbildung für flexible Ausgangsbereiche.Die Abmessungen betragen 21,7 x 21,7 mm Er hat eine Höhe von 6,5 mm Er ist ROHS-konform Weitere Informationen: | | Serie: | VIOLETTA-W | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | Silikon | Betrachtungswinkel: | 60° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2270438, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F17826_VIOLETTAW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |