| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2270436 Herst.-Nr.: F17822_VIOLETTA-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = VIOLETTA-S Produkt Typ = LED-Reflektor Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = Silikon Betrachtungswinkel = 15°
Die einzelnen Linsen von Ledial VIOLETTA wurden für UV-C-Beleuchtungsanwendungen in der Nähe von Feldern entwickelt. Das hochbeständige Silikon in Verbindung mit hoher UV-Transmission ermöglicht die Erstellung Durable und effizienter Leuchten für die Oberflächen-, Luft- und Wasser-UV-Desinfektion sowie zur Verhinderung von Pflanzenseuchen und Insektenbefall. Der Schutz vor eindringenden Medien ist mit der Sandwich-Montage zwischen der Frontplatte und der Leiterplatte einfach zu erreichen. Die Linsen sind mit UV-LEDs kompatibel und unterstützen LED-Clusterbildung für flexible Ausgangsbereiche.Die Abmessungen betragen 21,7 x 21,7 mm Er hat eine Höhe von 6,5 mm Er ist ROHS-konform Weitere Informationen: | | Serie: | VIOLETTA-S | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | Silikon | Betrachtungswinkel: | 15° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-optik 15°, led linsen, ledil led reflektor, 2270436, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F17822_VIOLETTAS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |