Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 200kPa 100kPa THT 8-Pin SIS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269806
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSANN001BGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 200kPa
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SIS
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 100kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
200kPa
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SIS
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
100kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2269806, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, SSCSANN001BGAA5, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 2.326,62*
€ 2.461,59*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 2.718,55*
€ 2.882,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.882,09*
€ 3.429,6871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.853,46*
€ 3.395,6174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.766,74*
€ 3.292,4206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.722,88*
€ 3.240,2272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.718,55*
€ 3.235,0745
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 54,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.