Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 413kPa 206kPa SMD 8-Pin SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269678
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRNN030PA2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 413kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 206kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
413kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
206kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2269678, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, HSCMRNN030PA2A3, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 2.778,99*
€ 2.877,04*
2
€ 5,90*
ab € 3.167,53*
€ 3.253,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.877,04*
€ 3.423,6776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.859,24*
€ 3.402,4956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.805,77*
€ 3.338,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.778,99*
€ 3.306,9981
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 55,5798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.