Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CSLA Stromwandler Hall-Effekt 57 → 950A, Leitermaß 26.9mm, 30.5mm x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269640
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSLA2EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 26.9mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 6 → 16 V dc
Eingangsstrom = 57 → 950A
Gesamthöhe = 44.4mm
Gesamtbreite = 30.5mm
Serie = CSLA

Die Honeywell CSLA-Serie ist ein offener Stromsensor, der eine Ausgangsspannung proportional zum gemessenen Strom ohne Rückkopplungssteuerung liefert. Sie werden aufgrund ihrer kompakten Größe und des geringeren Stromverbrauchs häufig in Batterie-betriebenen Stromkreisen bevorzugt. Mögliche Anwendungen umfassen Schweißmaschinen, Antriebe mit regelbarer Drehzahl, USV und Überstromschutz.Verbesserte Ansprechzeit Ausgangsspannung vom Eingang isoliert Minimale Verlustleistung
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
26.9mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
6 → 16 V dc
Eingangsstrom:
57 → 950A
Gesamthöhe:
44.4mm
Gesamtbreite:
30.5mm
Serie:
CSLA
Weitere Suchbegriffe: stromwandler honeywell, aufsteckstromwandler, 2269640, Automation, Prozessautomation, Honeywell, CSLA2EM, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.