|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2269565 Herst.-Nr.: ILU-OW01-STWH-SC221-W2+MLENS. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 Lichtstrom typ. = 130 lm Strahlstrom = 0,98W Serie = ILS Micro Eye Modules
Der intelligent LED Solutions Micro Eye ist der neueste kompakte LED-Punktstrahler mit hohem Lichtstrom von intelligent LED Solutions. Das Herzstück jedes Micro Eye ist eine OSLON SSL 150-LED. Die integrierte Wärmeabführung hält das Micro Eye kühl und kompakt. Sie sind in 3 Linsenausführungen erhältlich: Punktlinse, mittlere Linse und breite Linse. Die Punktlinse liefert einen 16-Grad-Strahl, die mittlere Linse liefert einen 41-Grad-Strahl und die breite Linse liefert einen 90-Grad-Winkel. Strahl. Die Anschlussdrähte sind standardmäßig montiert und verfügen über ein Gewindeende für eine einfache InstallationBis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit Ermöglicht eine einfache Installation Micro Eyes können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen Temperaturbereich: 33 °C bei 350 mA Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | Lichtstrom typ.: | 130 lm | Strahlstrom: | 0,98W | Serie: | ILS Micro Eye Modules |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2269565, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILUOW01STWHSC221W2+MLENS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |