Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED Array 0,75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269551
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILU-OW01-HYRE-SC221-W2+MLENS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 1
Strahlstrom = 0,75W
Serie = ILS Micro Eye Modules

Der intelligent LED Solutions Micro Eye ist der neueste kompakte LED-Punktstrahler mit hohem Lichtstrom von intelligent LED Solutions. Das Herzstück jedes Micro Eye ist eine OSLON SSL 150-LED. Die integrierte Wärmeabführung hält das Micro Eye kühl und kompakt. Sie sind in 3 Linsenausführungen erhältlich: Punktlinse, mittlere Linse und breite Linse. Die Punktlinse liefert einen 16-Grad-Strahl, die mittlere Linse liefert einen 41-Grad-Strahl und die breite Linse liefert einen 90-Grad-Winkel. Strahl. Die Anschlussdrähte sind standardmäßig montiert und verfügen über ein Gewindeende für eine einfache InstallationBis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit Ermöglicht eine einfache Installation Micro Eyes können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen Temperaturbereich: 33 °C bei 350 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Strahlstrom:
0,75W
Serie:
ILS Micro Eye Modules
Weitere Suchbegriffe: 2269551, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILUOW01HYRESC221W2+MLENS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,36*
€ 41,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 67,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.