| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2269521 Herst.-Nr.: ILH-PO01-MINT-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 1 Lichtstrom typ. = 164 lm Strahlstrom = 1W Serie = OSCONIQ P3030 1 LED Power Star
Die intelligent LED Solutions OSCONIQ P3030 Serie LED von OSRAM Opto Halbleiter mit mehr als einem Watt optischer Leistung. Dieses kleine Gehäuse mit integrierter Linse ermöglicht eine überlegene kompakte Anordnung mit sehr hoher Leistung und ist gleichzeitig in 9 verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund seiner kompakten Größe und der Vielzahl an verfügbaren Farben ist dieses Gehäuse perfekt für Gartenbaubeleuchtung und andere Anwendungen geeignet. Sie sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für ein optimales Wärmemanagement. Er ist standardmäßig mit 200-mm-Drähten erhältlich.Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Geeignete Kühlkörper erhältlich - prüfen Sie die geeigneten Optionen im Kühlkörperbereich Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 1 | Lichtstrom typ.: | 164 lm | Strahlstrom: | 1W | Serie: | OSCONIQ P3030 1 LED Power Star |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led modul 1 watt, led modul, 2269521, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHPO01MINTSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
| | |
| |