|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2269501 Herst.-Nr.: ILH-OP01-PCGR-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 Lichtstrom typ. = 274 lm Strahlstrom = 1,96W Serie = OSLON Pure 1010 1 PowerStar
Die intelligent LED Solutions OSLON-LEDs der Serie 1010 können bis zu 700 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAMs selbst bei den höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. OSLON Pure LEDs sind lambertsche Emitter und ein echtes Chip-Scale-Gehäuse, das die höchste auf dem Markt erhältliche Leuchtdichte bietet. Ein niedriger Wärmewiderstand von 7,2 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. Die Power Stars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement und standardmäßig mit 200-mm-Draht erhältlich.Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit Ermöglicht eine einfache Installation PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | Lichtstrom typ.: | 274 lm | Strahlstrom: | 1,96W | Serie: | OSLON Pure 1010 1 PowerStar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul, 2269501, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOP01PCGRSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 5,00* | € 8,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 8,22* | € 12,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|