Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED Array Neutralweiß 75 lm-Typ 0,98W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269500
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OP01-NW90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Neutralweiß
Lichtstrom typ. = 75 lm
Strahlstrom = 0,98W
Serie = OSLON Pure 1010 1 PowerStar

Die intelligent LED Solutions OSLON-LEDs der Serie 1010 können bis zu 700 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAMs selbst bei den höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. OSLON Pure LEDs sind lambertsche Emitter und ein echtes Chip-Scale-Gehäuse, das die höchste auf dem Markt erhältliche Leuchtdichte bietet. Ein niedriger Wärmewiderstand von 7,2 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. Die Power Stars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement und standardmäßig mit 200-mm-Draht erhältlich.Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit Ermöglicht eine einfache Installation PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Neutralweiß
Lichtstrom typ.:
75 lm
Strahlstrom:
0,98W
Serie:
OSLON Pure 1010 1 PowerStar
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul, 2269500, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOP01NW90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,02*
€ 8,65*
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 12,30*
3 Tage
9
€ 14,99*
ab € 6,66*
€ 16,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
€ 46,77*
Zubehör
Osram
IT-FIT-7/220-240/700-CS-I
€ 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.