Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED Array Neutralweiß 210 lm-Typ 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269491
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-F601-NUWH-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Neutralweiß
Lichtstrom typ. = 210 lm
Strahlstrom = 1W
Serie = OSCONIQ S5050 1 PowerStar

Die intelligente LED-Lösung OSCONIQ S5050 kann bis zu 265 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei den höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. Das verwendete Bleirahmen-Gehäuse bringt seine Robustheit auf ein weiteres Niveau mit einem überlegenen Korrosionsschutz, der die Eignung für professionelle Außenbeleuchtung weiter verbessert. Ein niedriger Wärmewiderstand von 1,5 K/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. Sie sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für ein optimales Wärmemanagement. Er ist standardmäßig mit 200-mm-Drähten erhältlich.Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Neutralweiß
Lichtstrom typ.:
210 lm
Strahlstrom:
1W
Serie:
OSCONIQ S5050 1 PowerStar
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul 1 watt, led modul, 2269491, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHF601NUWHSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 9,31*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 5,38*
€ 9,55*
1 Tag
28
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 12,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
ab € 15,86*
Zubehör
Osram
IT-FIT-7/220-240/700-CS-I
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.