Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabelschelle, Ø 12mm, x 12.6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2269002
EAN/GTIN:
     5059044275696
Suchbegriffe:
2269002
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
P-Klemmschellen
Innendurchmesser geschlossen = 12mm
Breite = 12.6mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm
Material = Stahl
Farbe = Schwarz

P-Clips aus Stahl von RS ProWir stellen eine Reihe hochwertiger P-Clips der bewährten Marke RS Pro vor. Diese einteiligen Clips erfüllen mehrere Funktionen wie die Sicherung des Kabels und die Reduzierung von Vibrationen. Bei der Inspektion bestehen die P-Clips aus Stahl mit einer EPDM-Gummibeschichtung, die zu einer Halterung kombiniert wird. An beiden Enden befinden sich 6,6-mm-Befestigungslöcher, sodass Sie sie mit Schrauben oder Bolzen an den erforderlichen Anchor Points ordentlich montieren können.Warum sollten Sie sich für diese P-Clips entscheiden?P-Clips sind oft ein übersehenes Zubehör, wenn es um die Kabel- und Kabelinstallation geht. Sie sind ausgezeichnete Stützmechanismen für Schläuche, Rohre oder Kabel und Drähte und werden häufig in Fahrzeugen wie Motorrädern mit Kupplungs- und Bremskabeln verwendet. Unsere P-Clips sind in verschiedenen Größen mit ″geschlossenem Innendurchmesser″ erhältlich, um eine enge Passform, eine ästhetisch ansprechende Installation und eine praktische Lösung für Ihre Verkabelungsanforderungen zu bieten.Auch bekannt alsRohrschellen P-Klemmen RohrklemmeEigenschaften und VorteileEinteilige Clips Aus Stahl und mit schwarzem EPDM-Gummi Verringert Vibrationen Sorgt für einen festen Sitz Befestigungslöcher Sichern Sie sie mit einer Schraube oder Schraube Für den Einsatz mit: Kabeln, Schläuchen, Rohren und RohrleitungenP-Clip-Varianten aus Stahl von RS Pro - geschlossener Innendurchmesser5 mm, RS Best.-Nr. 226-8996 () 6 mm, RS Best.-Nr. 226-8997 () 8 mm, RS Best.-Nr. 226-8998 () 9 mm, RS Best.-Nr. 226-9000 () 10 mm, RS Best.-Nr. 226-9001 () 12 mm, RS Best.-Nr. 226-9002 () 13 mm, RS Best.-Nr. 226-9003 () 14 mm, RS Best.-Nr. 226-9004 () 15 mm, RS Best.-Nr. 226-9005 () 16 mm, RS Best.-Nr. 226-9006 () 17 mm, RS Best.-Nr. 226-9007 () 18 mm, RS Best.-Nr. 226-9008 () 19 mm, RS Best.-Nr. 226-9010 () Sie benötigen möglicherweise auchRS Pro bietet eine große Auswahl an Schrauben und Schrauben in verschiedenen Materialien und Kopftypen. Durchsuchen Sie unser Angebot mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungenKabel- und Kabelinstallation Kabelzubehör Kraftfahrzeuge Elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
12mm
Breite:
12.6mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6mm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,41*
€ 14,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,99*
€ 14,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,67*
€ 12,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.