| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2268941 Herst.-Nr.: SLWRB4206A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Funkmodul Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Z-Wave 700 Vorgestelltes Gerät = SLWRB4206A Kit-Name = Gecko Board
Die Wireless-Funkplatine von Silicon Labs wird in die Hauptentwicklungs-Platine des Entwicklungskits Z-Wave 700 gesteckt. Diese Funkplatine unterstützt auch Z-Wave Long Range. In Verbindung mit dem Software-Stack, der mit Simplicity Studio verteilt wird, haben Entwickler alle Tools, die sie benötigen, um mit der Entwicklung ihres Projekts zu beginnen.EFR32ZG14 Wireless Gecko SoC mit 256 kB Flash, 32 kB RAM, HF-passendes Netzwerk, Kristalle und Entkopplungskondensatoren (EFR32ZG14P231F256GM32) SMA-Steckverbinder oder Leiterplattenantenne für HF-Anschluss Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Funkmodul | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Z-Wave 700 | Vorgestelltes Gerät: | SLWRB4206A | Kit-Name: | Gecko Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2268941, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Silicon Labs, SLWRB4206A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |