Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS RG213/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 10.3mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226889
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     RG213U1
EAN/GTIN:
     3660834077202
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG213/U
Außendurchmesser = 10.3mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Kapazität = 100pF/m

MIL-C-17. Koaxialkabel RG213U und RG214U. Koaxialkabel RG, 50 Ohm. Für die Hochfrequenz-Signalübertragung (HF) und IT-Netzwerke.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG213/U
Außendurchmesser:
10.3mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
100pF/m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg213, coax kabel, coax-kabel 50ohm, 226889, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, AXINDUS, RG213U1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,69*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,0169* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 371,76*
€ 442,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 367,32*
€ 437,11
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 351,32*
€ 418,07
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 327,49*
€ 389,71
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 301,69*
€ 359,01
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023899
ab € 5,62*
Zubehör
Facom
985962
ab € 22,06*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478420-0
ab € 11,63*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.