Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gefahren-Warnschild, Polypropylen, 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2267855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2267855
EAN/GTIN:
     5059044275375
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rs pro
warn aufsteller
Höhe = 640 mm
Material = Polypropylen
Farbe = Blau
Anzahl pro Packung = 1
Hinweistyp = Klappschild
Lumineszierend = Nein
Gefahrenart = Allgemeine Gefahr

Klappbodenschild von RS Pro Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Klappbodenschildern vor, die sich ideal für einfache Bewegungen an Stellen eignen, an denen eine Warnung oder Gefahrenmeldung angezeigt werden muss. Dieses Schild ist tragbar und leicht und ist in einer Reihe von hellen, auffälligen Farben erhältlich, um eine Gefahr anzuzeigen und zu warnen, und ist leer, sodass es vollständig an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden kann, wodurch es unglaublich vielseitig in einer Vielzahl von Anwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese hochwertigen RS Pro Klappbodenschilder sind eine bequeme Möglichkeit, in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen vorsichtig zu warnen und zu warnen, dank der sichtbaren Natur des Kegels Er besteht aus Durable PP und ist daher ideal für Außenbereiche geeignet, während er eine lange Lebensdauer auch bei ständigem Einsatz gewährleistet Das Schild ist hell gefärbt, um sicherzustellen, dass es leicht erkennbar ist, und dank des leeren Schildes ist es vollständig anpassbar mit Aufklebern, die eine vollständige Vielseitigkeit mit der Warnung ermöglichen, angezeigt zu werden Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farben zur Anzeige verschiedener Gesundheits- und Sicherheitsmeldungen gemäß HSE - gelb, blau und rot Personalisierungsabmessungen: 53,5 x 24,5 cm Anwendungen: Freistehende Sicherheitszeichen sind vielseitig und wiederverwendbar und werden im Allgemeinen in Innenräumen verwendet, um schnell und effektiv auf potenzielle Gefahren oder gefährliche Situationen aufmerksam zu machen. Die meisten Schilder sind so leicht, dass sie einen einfachen Transport von und zu den Gefahrenbereichen ermöglichen, während andere gewichtet sein können, um eine langfristige Lösung zu bieten, insbesondere wenn sie im Freien verwendet und den Elementen ausgesetzt werden. Sicherheits- oder Warnschilder sind eine ideale Möglichkeit, um den Bereich, in dem sie platziert sind, zu warnen oder darauf hinzuweisen, dass sie vorsichtig sind, um Unfälle und kostspielige Schäden in vorübergehend gefährlichen Situationen zu vermeiden. Sie werden am häufigsten verwendet in: Arbeitsplätze, Schulen und Bildungseinrichtungen Industrielle Produktion Private und öffentliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Restaurants und mehr Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Höhe:
640 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Anzahl pro Packung:
1
Hinweistyp:
Klappschild
Lumineszierend:
Nein
Gefahrenart:
Allgemeine Gefahr
Weitere Suchbegriffe: 2267855, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, RS PRO, PSG700BU, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.