| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2266228 Herst.-Nr.: HT20IoT 21MQE0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = HT20IoT Sensortyp = Feuchtigkeit, Temperatur Schnittstellentyp = Ethernet Stromschleifenmessung = Temperatur und Luftfeuchtigkeit Stromversorgung = Netzteil IP Schutzart = IP20 Anzeigentyp = LCD
Der Sifam Tinsley HT20 Datenlogger wurde zur Messung, Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur und Feuchtigkeit entwickelt. Es ist eine perfekte Lösung für alle Einrichtungen, in denen die Überwachung und Aufzeichnung solcher Werte für die Genauigkeit des gesamten Prozesses sehr wichtig ist, z. B. in Serverräumen, Drogerien- und Lebensmittellagern, Laboren, Museen oder Gewächshäusern. Ein weiterer Vorteil des H20IOT ist die Möglichkeit, dass er über das Ethernet mit Strom versorgt werden kann. Diese Funktion ist in Versionen erhältlich, die mit dem Power-over-Ethernet-System (PoE) ausgestattet sind.Signalisierung bei Überschreitung der eingestellten Alarmwerte Echtzeituhrfunktion mit Taktversorgungsunterstützung im Falle eines Stromausfalls des Monitors Weitere Informationen: | | Modellnummer: | HT20IoT | Sensortyp: | Feuchtigkeit, Temperatur | Schnittstellentyp: | Ethernet | Stromschleifenmessung: | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Stromversorgung: | Netzteil | IP Schutzart: | IP20 | Anzeigentyp: | LCD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2266228, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Sifam Tinsley, HT20IoT21MQE0, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers |
| | |
| |