| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2263816 Herst.-Nr.: 2263816 EAN/GTIN: 5059044274552 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 40mm Außendurchmesser = 55mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 8mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Das RS Pro Nitrilmaterial mit Öldichtung ist das kostengünstigste und am häufigsten erhältliche Material. Er wird häufig in Antriebswellen, Kurbelwellen und Hydraulikzylindern verwendet, bei denen eine rotierende Welle mit Öl oder Fett geschmiert wird. Der NBR eignet sich gut für Anwendungen, bei denen die Öldichtung Beständigkeit gegen Schmieröle, Hydraulikflüssigkeiten und Fett erfordert. Die Nitrilöldichtungen sind nicht für den Einsatz mit Bremsöl, Phosphorester und Estersockel geeignet.Farbe: Schwarz Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und 90 °C. Härte 70 ±5 Shore A Zugfestigkeit 18,9 MPa Dehnung 438 % Spezifisches Gewicht: 3 1,25 ± 0,03 g/cm Reißfestigkeit 58 N/mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 40mm | Außendurchmesser: | 55mm | Dichtungstyp: | Wellendichtring | Stärke: | 8mm | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 40x55x7 nbr 70, simmerring, simmerring nbr, 2263816, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, 5ROS40X55X8A21N, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals |
| | |
| |