| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262748 Herst.-Nr.: 1.01.0283.22042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB 2.0 Anzahl der Anschlüsse = 2 Stecker A = USB A Anschluss A Gender = Stecker Stecker B = RJ45 Anschluss B Gender = Buchse
The HMS Network Org With up to two CAN High Speed channels, one CAN Low Speed channel, and a LIN channel, depending on the device variant, a wide variety of applications can be addressed by the USB-to-CAN V2 adapter – in both the industrial and the automotive sectors.Cost-effective and extremely versatile Common driver interface for easy exchange of the PC interface type For industrial and automotive applications Galvanic isolation optional Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB 2.0 | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Stecker A: | USB A | Anschluss A Gender: | Stecker | Stecker B: | RJ45 | Anschluss B Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, can bus umsetzer, 2262748, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, Ixxat, 101028322042, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 896,36* | € 1.019,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 897,76* | € 1.019,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 976,45* | € 1.081,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 998,21* | € 1.107,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|