Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß, 28V ac/dc / 2070mcd, Ø 6mm x 16mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-225975
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     225975
EAN/GTIN:
     5056070968271
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 2070mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6mm
Länge = 16mm
Betrachtungswinkel = 45°
Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom = 14mA
Lebensdauer = 100000h

RS Pro midget gerillte AC/DC-LED-Anzeige. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen gekerteten AC/DC-LED-Anzeigen mit midget-Nuten. Diese einChip-LED-Anzeigen verfügen über eine versenkte Lampe und einen Reflektor zur Verbesserung der Helligkeit. Die LED-Leuchte garantiert eine energiesparende und langlebige Alternative zu Glühlampen. Diese LED-Signalleuchte ist kompakt und robust und verfügt über eine Bauform mit Zwergnut, die eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. LED-Anzeigelampen der RS-Marke kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Einweggleichrichter ;/li> ;li>Farbcodiertes Gehäuse ;/li> ;li>Anode liegt am Sockelkontakt ;/li> ;li>Verpolungsschutzdiode ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LEDs aus. ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;/ul>. Anwendungen. LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
2070mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6mm
Länge:
16mm
Betrachtungswinkel:
45°
Wellenlänge Spitze:
X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom:
14mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe weiß 28 v, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 225975, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGWD28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.