Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: T, Schwarz auf Weiß, Ø 3mm - 4.2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2252176
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2252176
EAN/GTIN:
     5059044272831
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = T
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.2mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kabeldurchmesserbereich = 3 → 4.2mm
Betriebstemperaturbereich = 0 °C → +70 °C.

Die RS Pro Kabelmarkierung besteht aus feinstem weichem, starkem, Durable-PVC, das Öl-, Fett- und anderen Materialerosionen standhält. Es hat vorgedrucktes T in Schwarz auf Weiß. Diese EC-Kabelmarkierung verfügt über ein hochwertiges, flexibles Innenleben für verschiedene Kabeldurchmesser. Die Markierung bleibt auf einer Rolle befestigt und kann bei Bedarf leicht versendet werden. Zur Montage vor dem Anbringen der Terminal oder zum Verbinden mit Lötanschlüssen und zum festen Greifen des Kabels.Er hat eine Betriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C. Es ist RoHS- und SVHC-konform
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
T
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.2mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kabeldurchmesserbereich:
3 → 4.2mm
Betriebstemperaturbereich:
0 °C → +70 °C.
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, rs pro kabelbeschriftung, 2252176, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, WEC1WE250(00T), Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,40*
€ 6,43
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,51*
€ 4,18
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.