Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Rosa, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250621
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07RAVIRA7760 PT 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
damen-halbschuhe rosa
Serie = Ravira
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Rosa
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Obermaterial = Textil, Leder
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Serie:
Ravira
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Rosa
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Obermaterial:
Textil, Leder
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Weitere Suchbegriffe: damen halbschuhe, damenschuhe größe 41, 2250621, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitshalbschuhe, Parade, 07RAVIRA7760PT41, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,62*
€ 113,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.