Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC PG-TISON-8, 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250593
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLI4971A050T5E0001XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
stromsensor ac
Gehäusegröße = PG-TISON-8
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD

Der Infineon TLI4971-A050T5-E001 ist ein neuer Sensor, der auf den 50-A-Messbereich vorprogrammiert ist. In Anwendungen mit mittleren Strömen ist diese kabellose magnetische Stromsensorlösung für AC- und DC-Messungen geeignet. Aufgrund seiner 240-kHz-Bandbreite sorgt die schnelle analoge Schnittstelle und die zweifache schnelle Überstromerkennung sowie die hochpräzise Strommessung für hohe Flexibilität in vielen Anwendungsfällen. Seine robuste Halltechnologie ermöglicht eine genaue und hochlineare Messung von Strömen mit einem vollständigen Messbereich von bis zu ±50 A im Vollbereich.Sehr niedriger Empfindlichkeitsfehler bei Übertemperatur Ausgezeichnete Stabilität des Offsets über Temperatur und Lebensdauer Hohe Robustheit gegenüber Spannungsanstiegsraten von bis zu 10 V/ns
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PG-TISON-8
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 2250593, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLI4971A050T5E0001XUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.