Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick BEF Halterungen für Zylindersensoren für SICK-Zylindersensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250069
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     BEF-KHZ-RT1-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylindersensor
sick zylindersensor
Zubehörtyp = Halterungen für Zylindersensoren
Zur Verwendung mit = SICK-Zylindersensoren
Serie = BEF
Material = Edelstahl, Zinkguss

Montagehalterung auf Rundgehäuse-Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von 8 mm bis 25 mmDie Umgebungstemperatur beträgt min. -30 °C und max. 80 °C.Hinweis
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Halterungen für Zylindersensoren
Zur Verwendung mit:
SICK-Zylindersensoren
Serie:
BEF
Material:
Edelstahl, Zinkguss
Weitere Suchbegriffe: 2250069, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, BEFKHZRT125, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 10,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 11,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.