Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiterklemme, DIN-Hutschiene, 2-polig, Schrauben-Anschluss, 3-3/0 AWG, 25 - 95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2249890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3009176
EAN/GTIN:
     4017918091705
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 3-3/0 AWG
Kabelquerschnitt = 25 - 95mm²
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Schrauben

Der Erdungsklemmenblock Phoenix Installation mit 25-95 mmmmmmmmmmmmmm² Querschnitt. Terminal Block Es hat PA als Isoliermaterial und grün-gelbe Farbe. Der Block verfügt über einen Schraubanschluss.Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie III Isolierstoffgruppe I
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
3-3/0 AWG
Kabelquerschnitt:
25 - 95mm²
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2249890, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3009176, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 36,32*
€ 43,05*
1
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,24822*
€ 51,94822*
1
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 52,07*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 70,584*
€ 82,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,1155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,8426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,29*
€ 94,3551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,914*
€ 91,52766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,584*
€ 83,99496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 412,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3003541
ab € 2,623*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 253,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,382*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.