| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2247939 Herst.-Nr.: CLP-125-02-F-D-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 50 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Serie = CLP Seriennummer = CLP-125
Die Samtec CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Leiterplattenbuchse mit 50 Positionen. Das CLP ist für Top- und Bottom-Entry-Anwendungen geeignet und nutzt das Samtec Tiger Klaue Dual-Wischen-Kontaktsystem, um Durchsteckkontaktanordnungen zu ermöglichen. Platine-Platine-Systeme mit 0,050 Zoll (1,27 mm) x 0,050 Zoll (1,27 mm) Rastermaß in einer Vielzahl von Platinenstapelhöhen, Ausrichtungen und Kontaktarten.Mit zwei vertikalen und horizontalen Reihen erhältlich Flacher zweiwischbarer Tiger Klauenkontakt Bis zu 8 Gbit/s Leistung Mit oberer oder unterer Einführung erhältlich Produkt mit verlängerter Lebensdauer Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 50 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Serie: | CLP | Seriennummer: | CLP-125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2247939, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP12502FDA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |