Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTV Klappkern Stromwandler, Leitermaß 21mm, 50mm x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247697
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTV4X400A333MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 21mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Versorgungsspannung = 600 V ac
Gesamthöhe = 78mm
Gesamtbreite = 50mm
Serie = CTV
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
21mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Versorgungsspannung:
600 V ac
Gesamthöhe:
78mm
Gesamtbreite:
50mm
Serie:
CTV
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2247697, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTV4X400A333MV, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.