Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTV Klappkern Stromwandler, Leitermaß 16mm, 41mm x 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247695
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTV3X200A333MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 16mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Versorgungsspannung = 600 V ac
Gesamthöhe = 66mm
Gesamtbreite = 41mm
Serie = CTV
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
16mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Versorgungsspannung:
600 V ac
Gesamthöhe:
66mm
Gesamtbreite:
41mm
Serie:
CTV
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2247695, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTV3X200A333MV, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.