Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTA, 400:5 Klappkern Stromwandler, Leitermaß 36mm, 57mm x 84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247685
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTA6X400A5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:5
Bohrungsdurchmesser = 36mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Versorgungsspannung = 600 V ac
Gesamthöhe = 84mm
Gesamtbreite = 57mm
Serie = CTA
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:5
Bohrungsdurchmesser:
36mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Versorgungsspannung:
600 V ac
Gesamthöhe:
84mm
Gesamtbreite:
57mm
Serie:
CTA
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2247685, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTA6X400A5A, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,00*
€ 115,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 142,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.