Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTA, 300:5 Klappkern Stromwandler, Leitermaß 36mm, 57mm x 84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247684
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTA6X300A5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 36mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Versorgungsspannung = 600 V ac
Gesamthöhe = 84mm
Gesamtbreite = 57mm
Serie = CTA
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
36mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Versorgungsspannung:
600 V ac
Gesamthöhe:
84mm
Gesamtbreite:
57mm
Serie:
CTA
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2247684, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTA6X300A5A, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.