Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTA, 300:5 Klappkern Stromwandler, Leitermaß 24mm, 46mm x 85.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247681
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTA5X300A5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 24mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Versorgungsspannung = 600 V ac
Gesamthöhe = 85.5mm
Gesamtbreite = 46mm
Serie = CTA
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
24mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Versorgungsspannung:
600 V ac
Gesamthöhe:
85.5mm
Gesamtbreite:
46mm
Serie:
CTA
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2247681, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTA5X300A5A, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 134,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 134,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.