Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Polypropylen Schwimmerschalter / 10 A, 1-poliger Umschalter → +50°C, mit 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247397
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LVFSP1W10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Strom max. = 10 A
Nennstrom = 10 A

Die Lovato Schwimmerschalter werden in der Automatisierung von elektrischen Geräten wie Pumpen und Magnetventilen eingesetzt. Die Kabel sind 3 x 1, d. H. 3 Drähte. Dadurch kann der Benutzer die Füll- und Entleerungsfunktion während der Reglerverdrahtung auswählen. Es verfügt über PVC-Kabel und hat eine Länge von 10 m.Zertifizierung von TÜV
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Strom max.:
10 A
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, schwimmerschalter 10m, 2247397, Automation, Sensoren, Lovato, LVFSP1W10, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,48*
€ 41,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,64*
€ 52,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.