| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2246930 Herst.-Nr.: 1026507 EAN/GTIN: 4055626519500 |
| |
|
| | |
| Suppressor Typ = Überspannungsableiter Betriebsspannung max. = 30 V ac Spitzenstrom max. = 40kA Serie = PRT PV
Die Phoenix Contact PRT PV-Serie ist eine Überspannungsschutzeinrichtung Typ 2 für die platzsparende Leiterplattenmontage gemäß KLASSE II für 2-polige isolierte 1500-V-Gleichspannungssysteme und für 3-phasige Stromversorgungsnetze bis 690 V ac in Kombination (L1, L2, L3, PE, N), Mit integriertem Fernanzeigekontakt in jedem Stecker, Statusanzeige auf dem ModulDie Farbe des Geräts ist grau RoHS-konform Weitere Informationen: | | Suppressor Typ: | Überspannungsableiter | Betriebsspannung max.: | 30 V ac | Spitzenstrom max.: | 40kA | Serie: | PRT PV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, 2246930, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Phoenix Contact, 1026507, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units |
| | |
| |