Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVC 60/24-2-Tact2 Netz Staubsauger Bodenstaubsauger, Industriesauger / 220 → 240V ac, ohne Beutel


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245583
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     IVC 60/24/2 TACT2 240V
EAN/GTIN:
     4039784463691
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger-Typ = Bodenstaubsauger
Anwendung = Industriesauger
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Batteriebetrieb = Nein
Staubklassifizierung = M
Mit/ohne Beutel = Beutellos
Trockenleistung = 60L
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Bodenstaubsauger
Anwendung:
Industriesauger
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Batteriebetrieb:
Nein
Staubklassifizierung:
M
Mit/ohne Beutel:
Beutellos
Trockenleistung:
60L
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.849,49*
€ 3.141,87*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.864,33*
€ 3.141,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.026,28*
€ 3.420,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.594,46*
€ 3.971,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 3.420,65*
€ 4.070,57
pro Kit
ab 2 Kits
€ 3.363,08*
€ 4.002,07
pro Kit
ab 5 Kits
€ 3.216,34*
€ 3.827,44
pro Kit
ab 10 Kits
€ 3.050,21*
€ 3.629,75
pro Kit
ab 500 Kits
€ 3.026,28*
€ 3.601,27
pro Kit
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.